| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76556837 Herst.-Nr.: 22188 EAN/GTIN: 4015394041801 |
| |
|
| | |
| Anbaudose TM TA HW/VN 32A,5p,6h,400V,TA 22188 32A5P 6H400V Anbaudose TM TA IP 67 HW/VN mit Deckel am Kunststoffband, Bronzegruen Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 399..400 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 85,34* | € 96,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 81,12* | € 101,80* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 80,85* | € 101,91* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,81* | € 105,69* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 88,33* | € 110,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|