Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 32A,3p,4h,110V,IP44 343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 32A,3p,4h,110V,IP44 343
Wandstecker 32A,3p,4h,110V,IP44 343
Artikel-Nr.:
     6012B-76557321
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     343
EAN/GTIN:
     4015394002475
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Wandstecker 32A,3p,4h,110V,IP44 343

32A3P 4H110V Wandstecker IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
109..110 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 78,52*
€ 86,76*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 79,273*
€ 87,573*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 82,51*
€ 90,71*
1
€ 5,95*
ab € 78,62*
€ 96,04*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,77*
€ 97,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,573*
€ 104,21187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,273*
€ 94,33487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 875,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.