Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cekon-Stecker 3pol./6h isogekapsel CT 316/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cekon-Stecker 3pol./6h isogekapsel CT 316/6H
Cekon-Stecker 3pol./6h isogekapsel CT 316/6H
Artikel-Nr.:
     6012B-76558557
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     190443
EAN/GTIN:
     4018325493168
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 6h
cee-stecker 16a
cee stecker

Cekon-Stecker 3pol./6h isogekapsel CT 316/6H

Isogekapselt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,95*
€ 7,50*
€ 5,46*
ab € 5,10*
€ 7,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,79*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
70376
ab € 40,39*
Ähnlich
Elektra
34871
ab € 31,07*
Ähnlich
Elektra
70309
ab € 63,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.