Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 04740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais 04740
Zeitrelais 04740
Artikel-Nr.:
     6012B-76655062
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004740
EAN/GTIN:
     4010957047405
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Zeitrelais
legrand leistungsrelais

Zeitrelais 04740

Legrand Zeitrelais, ansprechverzögertes Relais (analog) , 1-modulig, für Verteilereinbau, Anschlussspannung 12 230 VAC/DC, 7 umstellbare Zeitbereiche, Schaltausgang: 1 Wechsler. Anwendung : Für Kleinsteuerungen, in denen einzelne Zeitfunktionen benötigt werden. Z.B. Beleuchtung, Lüftung, Steuerungs-, Regelungstechnik, Automatisierung, Signalanlagen.
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Funktion:
Ansprechverzögerung
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0,1..360000
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
70 mm
Anzahl der Umschalter:
1
Steuerspannung 1:
12..230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,92*
€ 81,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,89*
€ 83,69*
€ 5,46*
ab € 70,60*
€ 84,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 87,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,69*
€ 87,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
004741
ab € 67,56*
Ähnlich
Legrand
004742
ab € 70,49*
Ähnlich
Legrand
004743
ab € 67,67*
Ähnlich
Legrand
004745
ab € 67,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.