Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiklang-Gong GONG 569 w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweiklang-Gong GONG 569 w
Zweiklang-Gong GONG 569 w
Artikel-Nr.:
     6012B-76756583
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     44569
EAN/GTIN:
     4011459445690
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
grothe elektromechanischer gong
elektromechanischer gong

Zweiklang-Gong GONG 569 w

Der elektromechanische Zweiklang-Gong ist mit Klangplatten aus echtem Glockenstahl hergestellt. Das Gehäuse besteht aus weißem Kunststoff. Die maximale Lautstärke ist 80 dB(A). Der Gong verfügt über ein Einlegefach für eine 9 V Blockbatterie. Der Betri
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
1 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,17*
€ 30,19*
€ 5,46*
ab € 22,38*
€ 30,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,32*
€ 31,87*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,63*
€ 32,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,40*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.