Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter EMV,292x292mm,IP54 PFA 60000 54 7035EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-76772205
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11960002055
EAN/GTIN:
     4061131035510
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
austrittsfilter pfannenberg

Austrittsfilter EMV,292x292mm,IP54 PFA 60000 54 7035EMC

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
46 mm
EMV-Ausführung:
ja
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..55 °C
Filterklasse:
G4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,11*
€ 123,24*
€ 5,46*
ab € 98,38*
€ 123,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 128,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,65*
€ 169,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.