Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schallgeber gelb,230AC,107dB PA L 5 230 AC YE7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schallgeber gelb,230AC,107dB PA L 5 230 AC YE7035
Artikel-Nr.:
     6012B-76773628
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23353103055
EAN/GTIN:
     4061131245001
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer

LED-Schallgeber gelb,230AC,107dB PA L 5 230 AC YE7035

Kompakter LED-Schallgeber in grau mit gelber Haube -Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. Schallgeber- und Blitzleuchtenteil können unabhängig von einander betrieben werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,052 A
Leistung:
10 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
107 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,80*
€ 368,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,28*
€ 368,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 310,15*
€ 371,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,29*
€ 404,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,09*
€ 394,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.