Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie 1,4V 675 Bli6 Panasonic PR675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-76774366
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     126695
EAN/GTIN:
     5410853057048
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Hörgerätebatterie 1,4V 675 Bli6 Panasonic PR675

Die Panasonic Hörgerätebatterien wurden speziell auf die Bedürfnisse der Verbraucher abgestimmt. Diese sind ideal für die neuen digitalen Hörgerätegenerationen, komfortabel und leicht. Die Hörgerätebatterien sorgen für eine konstante Energieversorgung zur Verbesserung des Hörvermögens. Auch bei unterschiedlichsten Temperaturbereichen bieten sie eine zuverlässige Energie.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Luft
Nennspannung:
1,45 V
Kapazität:
605 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 44
Höhe inkl. Pole:
5,4 mm
Durchmesser:
11,6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
182
1
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,82*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,89*
10
€ 5,46*
ab € 2,183*
€ 3,073*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,14*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,464*
€ 3,484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,484*
€ 4,14596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,314*
€ 3,94366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,904*
€ 3,45576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,734*
€ 3,25346
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,464*
€ 2,93216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.