Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen sil/met KR 611-2/2-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen sil/met KR 611-2/2-0 SM
Kombirahmen sil/met KR 611-2/2-0 SM
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-76776832
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016829-01
EAN/GTIN:
     4015739168293
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen

Kombirahmen sil/met KR 611-2/2-0 SM

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
231 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 80,27*
€ 87,92*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 80,28*
€ 87,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,01*
€ 88,71*
€ 5,00*
ab € 82,34*
€ 89,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,75*
€ 93,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010253-00
ab € 68,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.