Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschaltrelais 4 Umschaltkontakte AR 402-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschaltrelais 4 Umschaltkontakte AR 402-0
Anschaltrelais 4 Umschaltkontakte AR 402-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76777200
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200008542-01
EAN/GTIN:
     4015739085422
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Anschaltrelais 4 Umschaltkontakte AR 402-0

Anschaltrelais im Schalttafelgehäuse für Sonderschaltungen mit 4 Umschaltkontakten.
Weitere Informationen:
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
systemunabhängig
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
53,5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,67*
€ 145,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,54*
€ 147,51*
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 149,93*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,92*
€ 153,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 156,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.