Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kom.-Display weiss KSA 603-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-76779669
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023942-00
EAN/GTIN:
     4015739239429
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Kom.-Display weiss KSA 603-0 W

Kommunikations-Display Aufputz für 3 Funktionsmodule 611- kompl. mit Montagerahmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
200 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
45,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,71*
€ 382,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,90*
€ 389,03*
Frei Haus
ab € 340,52*
€ 396,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 343,60*
€ 400,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 346,89*
€ 412,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,24*
€ 476,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,69*
€ 472,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,67*
€ 455,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,84*
€ 442,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.