| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76852279 Herst.-Nr.: 42045 EAN/GTIN: 4034451420458 |
| |
|
| | |
| NV Halogenglühlampe GU5,3 12V 20W 36°BaB 42045 Niedervolt Halogenglühlampe MR16, GU5,3, Abstrahlwinkel 36°, Ansi-Code BAB, mit Frontglas. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Schaltzyklen: 20000 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | GU5,3 | Lampenleistung: | 20 W | Ausstrahlungswinkel: | 36 ° | Lampenspannung: | 12 V | Farbtemperatur: | 2900 K | ANSI: | BAB | Infrarottechnik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogenlampe reflektorform 20w, halogenlampe gu5 3, halogenlampe gu5.3 20 watt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,52* | € 2,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,56* | € 2,58* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,69* | € 2,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,72* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|