Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 14x44mm G9 240V 53W wws 13107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76876345
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     13107
EAN/GTIN:
     4034451131071
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen

Halogenlampe 14x44mm G9 240V 53W wws 13107

Xenon-Technologie, 20% Energieersparnis gegenüber Standard Hi-Pin G9, kompakte Bauform für optimiertes Leuchtendesign. Anwendungen: Downlights und Akzentleuchten, ideal für akzentuierte Beleuchtung, z.B. in Schaufenstern oder Auslagen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >8000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 80, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
53 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
845 lm
Sockel:
G9
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
44 mm
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,61*
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,13*
€ 6,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 7,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.