Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 9x23mm BA9s 32V 3,2W 23053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76880204
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23053
EAN/GTIN:
     4034451230538
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Röhrenlampe

Röhrenlampe 9x23mm BA9s 32V 3,2W 23053

Für Meldeleuchten, Standard-Ausführung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3,2 W
Lampenspannung:
32 V
Lichtstrom:
6,4 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,979*
€ 1,429*
10
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,44*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,108*
€ 1,618*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.