Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP5 inkl. Meterzähler -20m für Rohrdm 16-40 mm 10202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-77060744
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10202
EAN/GTIN:
     9120045477573
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

RP5 inkl. Meterzähler -20m für Rohrdm 16-40 mm 10202

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5,5 mm
Bruchlast:
270 kg
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
20 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,29*
€ 173,02*
€ 5,95*
ab € 140,10*
€ 173,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 180,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,09*
€ 182,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.