| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-77066028 Herst.-Nr.: YMOCA-BULB-E27 EAN/GTIN: 4250835514449 |
| | |
|
| | |
| CasambiLampe E27 YMOCA-BULB-E27 Die Erweiterung der CASA BULB durch das neue Leistungsmerkmal ?smart switching? steigert sich der Einsatz des intelligenten Leuchtmittels bei vorhandenen Installationen deutlich. Die CASABULB kann jetzt mit handelsüblichen Schaltern oder Tastern bedient werden, ohne auf den Komfort der integrierten intelligenten Lichtsteuerung zu verzichten. Das CASA BULB CCT Leuchtmittel mit E27 Sockel verfügt über einen integrierten CASAMBI Controller und lässt sich so bequem per App vom Smartphone oder Tablet aus steuern. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 8 W | Spannungsart: | AC | Externes Betriebsgerät erforderlich: | nein | Betriebsstrom: | 40 mA | Betriebsspannung: | 220..240 V | Form: | rund | Farbe: | weiß | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Farbtemperatur: | 6900 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel birnenform led, birnenlampe, leds mit schraubsockel e 27 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,64* | € 33,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,58* | € 33,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,65* | € 37,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 30,37* | € 42,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|