Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltmagnet 60V DC IZMX-SR60DC-1#184285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-77365837
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184285
EAN/GTIN:
     4015081784257
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser

Einschaltmagnet 60V DC IZMX-SR60DC-1#184285

Zusatzausrüstung, Einschaltmagnet, Kombinierbar mit einem Arbeiststromauslöser und einem Unterspannungsauslöser., Nachrüst-Satz, maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, ist begrenzt auf 3/min bedingt durch den hohen Anzugsstrom innerhalb von 35ms., Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 60 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,85 - 1,1 Faktor, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
540 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,65*
€ 188,87*
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 193,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,75*
€ 201,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,49*
€ 201,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 202,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184112
ab € 167,28*
Zubehör
Eaton
184114
ab € 171,26*
Zubehör
Eaton
184115
ab € 139,26*
Zubehör
Eaton
184129
ab € 190,77*
Zubehör
Eaton
184130
ab € 191,47*
Zubehör
Eaton
184131
ab € 31,16*
Zubehör
Eaton
184162
ab € 162,64*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 290,55*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 291,46*
Zubehör
Eaton
184172
ab € 124,82*
Zubehör
Eaton
184206
ab € 284,19*
Zubehör
Eaton
184208
ab € 278,53*
Zubehör
Eaton
184211
ab € 416,83*
Zubehör
Eaton
184221
ab € 226,79*
Zubehör
Eaton
184224
ab € 57,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.