Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder SRTVL me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder SRTVL me
Verbinder SRTVL me
Artikel-Nr.:
     6012B-77369391
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19200031100
EAN/GTIN:
     4020863359073

Verbinder SRTVL me

Struktur-Zubehör Schienenverbinder lösbar für SRT IP20/40. Schienenverbinder lösbar für SRT IP20/40
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
204 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
44,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 5,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,33*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,97*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.