Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58254707


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte 58254707
Deckenleuchte 58254707
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-77567636
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58254707
EAN/GTIN:
     4251433945697
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58254707

Decken-Anbauleuchte, 480 mm, Schirm hellbraun, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Zylindrische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,95*
€ 284,03*
Frei Haus
ab € 241,68*
€ 292,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,82*
€ 294,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,35*
€ 314,28*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,92*
€ 317,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58233000
ab € 222,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58235000
ab € 254,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237000
ab € 317,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237783
ab € 318,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237784
ab € 317,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252779
ab € 209,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252782
ab € 208,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252783
ab € 209,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256745
ab € 299,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256762
ab € 297,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256780
ab € 298,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256782
ab € 298,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.