Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-OR-1/2""-16,0X21,1 BK-60M 61712850


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-OR-1/2""-16,0X21,1 BK-60M 61712850
SILVYN-OR-1/2""-16,0X21,1 BK-60M 61712850
Artikel-Nr.:
     6012B-77651820
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61712850
EAN/GTIN:
     4044773246087
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-OR-1/2""-16,0X21,1 BK-60M 61712850

Maschinenbau, Anlagenbau, Transformatorenbau, Bahnanwendungen, Papierindustrie, Schützt vor Flüssigkeiten, Zugfest, Robust, Erhöht trittfest, Weitgehend öl- und säurebeständig, Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Kunststoffummantelung,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..100 °C
Biegeradius, statisch:
110 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,0904*
€ 449,2104*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 396,6504*
€ 449,7702*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 398,1204*
€ 453,6702*
Frei Haus
ab € 462,8304*
€ 521,9004*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,0624*
€ 524,532*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,6702*
€ 539,86754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,3506*
€ 537,10721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,2004*
€ 517,88848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,5204*
€ 505,17928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,1204*
€ 473,76328
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 6,63534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.