Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSV-M40X1,5 52002845


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 3
Gerade Schlauchverschraubung, M40, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 3
Artikel-Nr.:
     6012B-77652720
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002845
EAN/GTIN:
     4044773408867
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-SSV-M40X1,5 52002845

Schlauchverschraubung SILVYN® SSV-M40X1.5
Schlauchverschraubung
M 40
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 17,03*
10
Frei Haus
ab € 15,959*
€ 19,259*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 16,686*
€ 19,936*
10
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 22,64*
10
€ 5,95*
ab € 25,75343*
€ 30,18343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,936*
€ 23,72384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,496*
€ 23,20024
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,686*
€ 19,85634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 199,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.