Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckleiste grau ST-ZCOV/S-9000/GP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckleiste grau ST-ZCOV/S-9000/GP
Abdeckleiste grau ST-ZCOV/S-9000/GP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-77653738
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660674
EAN/GTIN:
     4043544693310
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Stromschiene
Stromschienen Abdeckung
lts stromschiene

Abdeckleiste grau ST-ZCOV/S-9000/GP

Abdeckleiste für Stromschiene, Material: PVC, werkzeugloses Einrasten in Stromschiene

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 1000 x 26 x 10 mm
Gewicht: 0.104 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stromschienen abdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,80*
€ 3,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,04*
€ 3,44*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,46*
€ 3,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.