Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2-polig S-2L-1000/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-77654025
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658270000
EAN/GTIN:
     4050118672251
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler

Phasenschiene 2-polig S-2L-1000/10

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
56
Bemessungsstrom In:
63 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 57,041*
€ 66,821*
21 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 58,219*
€ 68,189*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 55,98*
€ 71,64*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,6965*
€ 71,7475*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 73,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,75*
€ 87,7625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,07*
€ 85,7633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,40*
€ 79,016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,67*
€ 68,6273
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 10,29771*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,3933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.