| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-77656041 Herst.-Nr.: XEV42253231 EAN/GTIN: 4012740873475 |
| |
|
| | |
| Ladekabel Mode 3 T2+T2 32A 3ph sw XEV42253231 E-Ladestation Zubehör Kabel M3T2/T2 32A 3P 5m. Ladekabel nach IEC 62196-2 für Hausladestationen bestehend aus Ladekabel mit Kupplung (Typ 2, Fahrzeugseite) und Kupplung mit Typ 2 (Ladestationsseite). Hinweis: Leitung nur kompatibel mit Hager Ladestationen. Weitere Informationen: | | Stromart: | AC 1-phasig | Anzahl der Kommunikationsleiter: | 1 | Ausführung Fahrzeugseite: | Typ 2 | Ausführung Infrastrukturseite: | Typ 2 | Mit Incable Control Box (ICCB): | nein | Lademodus: | Mode 3 | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Mit Temperatursensor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 508,72* | € 595,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 536,22* | € 628,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 560,03* | € 651,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 558,03* | € 653,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 563,72* | € 657,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|