Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzstrahler Prestige HQ 1200 si/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quarzstrahler Prestige HQ 1200 si/ws
Quarzstrahler Prestige HQ 1200 si/ws
Artikel-Nr.:
     6012B-78050032
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     6349006
EAN/GTIN:
     4002780010381
Suchbegriffe:
Quarzstrahler
quarzstrahler fakir
quarzstrahler

Quarzstrahler Prestige HQ 1200 si/ws

3 Heizstufen (400/800/1200 W), stufenlos einstellbarer Neigungswinkel, Raumthermostat, inkl. Wandhalterung. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandstrahler
Anzahl der Heizstufen:
3
Min. Heizleistung:
400 W
Max. Heizleistung:
1200 W
Höhe:
140 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,55*
€ 65,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 50,69*
€ 65,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 67,41*
€ 3,50*
ab € 54,24*
€ 69,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.