Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator Breezy Fold white 86640 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ventilator Breezy Fold white 86640 ws
Ventilator Breezy Fold white 86640 ws
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78053508
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86640
EAN/GTIN:
     4011689866401
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
akku ventilator

Ventilator Breezy Fold white 86640 ws

Akkubetriebener Handventilator zum Aufstellen oder Umhängen, 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck, maximaler Klappwinkel ca. 180°, Akkubetrieb je nach Stufe ca. 3,5 - 10 Stunden, Akkuladezeit ca. 5 Stunden, inklusive USB-Ladekabel, mit praktischem Umhängeband, Leistung: 2,5 W, Ladespannung/-strom: 5 V DC, Akku: Li-Ion-Akku 1800 mAh 3,7 V, Maße (BxTxH): ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
0,0025 kW
Breite:
78 mm
Tiefe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 13,66834*
€ 17,13834*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 14,22584*
€ 17,84584*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 19,41*
1
€ 3,50*
ab € 25,01*
€ 33,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,84584*
€ 21,23655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20584*
€ 20,47495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22584*
€ 16,92875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 214,15008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86648
ab € 13,69834*
Zubehör
Unold
86644
ab € 13,66834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.