Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner 2,1kW,Kunststoff 850000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Händetrockner für Wandmontage
Händetrockner für Wandmontage
Artikel-Nr.:
     6012B-78053751
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     850000
EAN/GTIN:
     4015613459592
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner

Händetrockner 2,1kW,Kunststoff 850000

Wandmontage, Start/Stop-Automatik über Infrarot-Sensor, Stop-Automatik beim Entfernen der Hände, Lufttemperatur ca. 60 °C, inkl. 1 Kunststoffleiste zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
2100 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
244 mm
Weitere Suchbegriffe: bartscher handtrockner, händetrockner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 64,82*
€ 83,71*
€ 5,46*
ab € 66,77*
€ 86,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,78*
€ 88,38*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,52*
€ 89,16*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 88,08*
€ 111,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
850001
ab € 182,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.