Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse Leuchtdrucktaste rot L25LT-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78066171
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     025428
EAN/GTIN:
     4015080254287
Suchbegriffe:
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
leuchtdrucktaster

Linse Leuchtdrucktaste rot L25LT-RT

Leuchtdrucklinse für RMQ16, passt auf Leuchtdrucktaster der Dimension 25x25mm
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
quadratisch
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,05*
€ 1,62*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,23*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,23*
1
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,27*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,71*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.