Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
>
Artikel
Schutzhaube IP55 AV IZMX-DC40-W-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-78066991
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
184238
EAN/GTIN:
4015081784011
Schutzhaube IP55 AV IZMX-DC40-W-1
Zusatzausrüstung, Schutzhaube, Die Schalterfront ragt durch den Türauschnitt., Die Schutzhaube deckt den Schalter und den Türausschnitt ab und ermöglicht die Schutzart IP55., Die Schutzhaube kann wahlweise nach links oder rechts aufgeschwenkt werden., Einbautechnik Ausfahrtechnik, verwendbar für IZMX40 W, INX40 W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,76*
€ 318,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 276,08*
€ 318,81*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 279,29*
€ 322,35*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,10*
€ 322,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 279,51*
€ 323,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,04*
€ 380,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
184112 - IZMX-UVR60DC-1 - Unterspannungsauslöser, 60VDC
Eaton
184112
ab € 167,28*
Zubehör
184114 - IZMX-UVR110AD-1 - Unterspannungsauslöser, 110-125 VAC/DC
Eaton
184114
ab € 171,26*
Zubehör
184115 - IZMX-AS22-40-1 - Meldeschalter, EIN-AUS, 2W
Eaton
184115
ab € 139,26*
Zubehör
184165 - IZMX-UVR-TD-120AC-1 - Verzögerungsmodul, für U-Auslöser, 120VAC
Eaton
184165
ab € 290,55*
Zubehör
184166 - IZMX-UVR-TD-230AC-1 - Verzögerungsmodul, für U-Auslöser, 230VAC
Eaton
184166
ab € 291,46*
Zubehör
184281 - IZMX-SR24DC-1 - Einschaltmagnet 24 VDC
Eaton
184281
ab € 171,89*
Zubehör
184283 - IZMX-SR48DC-1 - Einschaltmagnet 48 VDC
Eaton
184283
ab € 173,61*
Zubehör
184285 - IZMX-SR60DC-1 - Einschaltmagnet 60 VDC
Eaton
184285
ab € 158,65*
Zubehör
184289 - IZMX-SR230AD-1 - Einschaltmagnet 220-240 VAC/DC
Eaton
184289
ab € 162,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen