Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 110A Rahmenklemmen NZMB2-4-AF110-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMB2-4-AF110-BT-NA 153385 Leistungs-schalter 4p 110A Rahmenklemmen
EATON NZMB2-4-AF110-BT-NA 153385 Leistungs-schalter 4p 110A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     6012B-78067034
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153385
EAN/GTIN:
     4015081501557
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 110A Rahmenklemmen NZMB2-4-AF110-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
110 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,37*
€ 657,86*
Frei Haus
ab € 577,91*
€ 659,02*
€ 5,95*
ab € 581,47*
€ 669,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 598,64*
€ 683,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 597,87*
€ 686,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,72*
€ 817,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,22*
€ 807,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,53*
€ 776,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,87*
€ 711,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 374,95*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 375,59*
Zubehör
Eaton
118907
ab € 14,32*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,07*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,15*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 102,50*
Zubehör
Eaton
171808
ab € 104,48*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,22*
Zubehör
Eaton
259491
ab € 75,86*
Zubehör
Eaton
259493
ab € 75,96*
Zubehör
Eaton
259505
ab € 79,67*
Zubehör
Eaton
259507
ab € 79,74*
Zubehör
Eaton
259511
ab € 79,73*
Zubehör
Eaton
259591
ab € 97,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.