Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmodul 120V Dauerton/Pulston SL4-AP120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78068250
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171380
EAN/GTIN:
     4015081679096
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

Akustikmodul 120V Dauerton/Pulston SL4-AP120

Akustikmodul, 110/120 V AC, Dauerton oder Pulston einstellbar mit internen DIP-Schalter, Schalldruck 80dB einstellbar mit internem Potentiometer, f = 4kHz, IP66
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
43 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,93*
€ 60,76*
€ 5,46*
ab € 50,99*
€ 63,61*
€ 4,00*
ab € 51,28*
€ 65,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,81*
€ 65,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 66,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 96,00*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,82*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 99,00*
Ähnlich
Eaton
177313 SL4-PIB-800
ab € 82,48*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,61*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,35*
Ähnlich
Eaton
197320 SL7-FMS-ASI-V21
ab € 156,92*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,17*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,64*
Ähnlich
Eaton
Q665271
ab € 77,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.