Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator Trend VC 43 SF ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standventilator Trend VC 43 SF ws
Standventilator Trend VC 43 SF ws
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78069664
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     6967009
EAN/GTIN:
     4002780012453
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
fakir hausgeräte stand-ventilator
stand ventilator

Standventilator Trend VC 43 SF ws

Gewicht 5,6 kg, 3 Windmodi, oszillierend bis 80°, Bedienung über Touch-Steuerung oder Fernbedienung, 7-Stunden-Timer, höhenverstellbar bis 130 cm, Neigungswinkel einstellbar, Schutzgitter aus Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Korbgröße:
440 mm
Farbe:
weiß
Luftmenge unbelastet:
1920 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,04 kW
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Mit Fernbedienung:
ja
Oszillation:
ja
Breite:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standventilator 3 stufen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,90*
€ 46,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,14*
€ 47,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.