Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angeschlossenes Kabel T2 32A 3-Ph 4,5m EVP1CBS323C45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-78069961
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVP1CBS323C45
EAN/GTIN:
     3606480939877
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Angeschlossenes Kabel T2 32A 3-Ph 4,5m EVP1CBS323C45

EVLink Ersatzteile. EVLink Wallbox G4 - Kabel T2 22 kW-3 ph (32A) 4,5 m.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
415 V
Mit Temperatursensor:
nein
Kabellänge:
4,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,87*
€ 349,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,87*
€ 349,78*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 305,62*
€ 351,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 304,75*
€ 352,67*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 318,94*
€ 366,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.