Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ALPHA 630DIN H300mm 8GK9601-2KK31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-78259861
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK96012KK31
EAN/GTIN:
     4001869304069
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Abdeckung ALPHA 630DIN H300mm 8GK9601-2KK31

ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=300mm, Breite=750mm, Ausschnitt 6x 12TE Stück Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,98*
€ 39,07*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 39,44*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,036*
€ 39,826*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,81*
€ 44,02*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,56*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,826*
€ 47,39294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,746*
€ 46,10774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,036*
€ 39,31284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 398,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.