Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 20 A rot 7h 8570/22-407-S#291379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 20 A rot 7h 8570/22-407-S#291379
Artikel-Nr.:
     6012B-78360948
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     291379
EAN/GTIN:
     4046827169137

Stecker 20 A rot 7h 8570/22-407-S#291379

Stecker 20 A
-, explosionsgeschützt, 8570/22-407-S-XX-X-XX-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 480 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 polig, 4 Leiter, Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 7, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 .
Weitere Informationen:
Netzspannung:
480 V
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,64*
€ 229,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,94*
€ 236,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.