Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01U
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01U
Artikel-Nr.:
     6012B-78368832
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB01U
EAN/GTIN:
     3389110574319
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01U

Markierungszubehör für isolierte, markierbare Kabelenden von Linergy TR-Produkten. Es handelt sich um eine Brieftasche mit Markierungen für DZ5CA-Kabelenden oder aufsteckbare Marker-Tags. Es enthält eine Tasche mit 200 gelben Schildern, deren Buchstabe U schwarz gedruckt ist. Es enthält außerdem 400 Erdungsmarkierungen und 1 Werkzeug zur Positionierung der Marker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0186*
€ 0,0302*
38 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,01864*
€ 0,03024*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0193*
€ 0,031*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0195*
€ 0,0338*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0867*
€ 0,1032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0808*
€ 0,0962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0767*
€ 0,0913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,0802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.