Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter IP66 XCKJ10513H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö+1S, Sprungf., M20
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö+1S, Sprungf., M20
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö+1S, Sprungf., M20
Artikel-Nr.:
     6012B-78568228
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKJ10513H29
EAN/GTIN:
     3389110742916
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter IP66 XCKJ10513H29

Positionsschalter OsiSense XCKJ. Schaltkontakte 1S+1Ö mit Sprungfunktion, Gewinde für M20 Kabelverschraubung. Zamak Metallgehäuse, Form A entspricht CENELEC EN 50041, IP66, IK07. Metall Rollenhebel, Federrückstellung, Seitliche Anfahrrichtung 1 oder 2 programmierbare Richtungen.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,15*
€ 50,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,43*
€ 50,46*
€ 5,95*
ab € 41,30*
€ 51,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 51,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,44*
€ 53,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.