Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast-Adapterstück 48/60 AREA48/60ADJUSTANGLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mast-Adapterstück 48/60 AREA48/60ADJUSTANGLE
Mast-Adapterstück 48/60 AREA48/60ADJUSTANGLE
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012B-78720038
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075557277
EAN/GTIN:
     4058075557277
Suchbegriffe:
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

Mast-Adapterstück 48/60 AREA48/60ADJUSTANGLE

Montagezubehör für ECO AREA. Produkteigenschaften: Mastadapter mit Neigungseinstellung, geeignet für Masten mit 48-60 mm Zopfmaß . Für sämtliche Produkte der ECO AREA Familie geeignet. Produktvorteile: Ermöglicht die Einstellung des Neigungswinkels.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
334 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
79 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,06*
€ 23,06*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 25,92*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 20,82*
€ 28,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,37*
€ 29,34*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 25,20*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.