Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbügel Bügel 400-500#932464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbügel Bügel 400-500#932464
Traversenbügel Bügel 400-500#932464
Artikel-Nr.:
     6012B-78726294
Hersteller:
     tempLED
Herst.-Nr.:
     932464
EAN/GTIN:
     4260669199040

Traversenbügel Bügel 400-500#932464

Montagebügel mit 45-Grad-Winkel zur verschattungsfreien Montage der RayField V2 400 und 500 auf Traversen, Masten und Dachkanten. Anwinkelung: 45 Grad, Ausladung: ca. 265 mm, Material: Edelstahl V2A, Gewicht: 2,67 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,57*
€ 344,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 286,83*
€ 347,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.