Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hausnummernleuchte 830/840, ML, anthr. 312629.0031.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Mega Gürtellinse
RZB Mega Gürtellinse
Artikel-Nr.:
     6012B-78735212
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312629.0031.25
EAN/GTIN:
     4051859927440
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Hausnummernleuchte 830/840, ML, anthr. 312629.0031.25

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 180,81*
€ 220,87*
Frei Haus
ab € 180,91*
€ 220,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,95*
€ 227,69*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,48*
€ 228,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,06*
€ 244,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.A
ab € 1,63*
Zubehör
RZB Leuchten
99224.003.A
ab € 3,89*
Zubehör
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,29*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.B
ab € 1,63*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,77*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,76*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,76*
Zubehör
RZB Leuchten
99220.003.F
ab € 1,29*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.G
ab € 1,63*
Zubehör
RZB Leuchten
99224.003.G
ab € 3,89*
Zubehör
RZB Leuchten
99220.003.G
ab € 1,29*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.H
ab € 1,63*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.H
ab € 1,76*
Zubehör
RZB Leuchten
99224.003.H
ab € 3,90*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.I
ab € 1,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.