Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 740 5XA7782E4D1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 740 5XA7782E4D1A
LED-Fluter 740 5XA7782E4D1A
Artikel-Nr.:
     6012B-78738779
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7782E4D1A
EAN/GTIN:
     4058352853870
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 740 5XA7782E4D1A

Floodlight FL 21 midiFluter,LED,28.010lm740,EVG iQ,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.119,68*
€ 1.270,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.122,98*
€ 1.271,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.134,71*
€ 1.282,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,41*
€ 1.526,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,19*
€ 1.516,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,10*
€ 1.454,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,14*
€ 1.410,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,71*
€ 1.350,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.