Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78773049 Herst.-Nr.: 96262303 EAN/GTIN: 3607640196208 |
| |
|
| | |
| Montagezubehör MLE 60MA OLSYS2 #96262303 60-mm-Adpter für standardmäßige Ansatzmontage mit Durchmesser 60 mm (außen) oder 60-mm-Mastadapter. Vollständig mit Olsys 2 Leuchtenadapter. Aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Gewicht: | 2600 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,44* | € 141,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,94* | € 141,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,98* | € 146,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|