| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78799079 Herst.-Nr.: 1250197950 EAN/GTIN: 4022644152330 |
|
|
| | |
| Eckbefestigung 1250197950 für Scheinwerfer Superlight Compact und Halogen-Scheinwerfer bis 2000 W, aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, zur Befestigung an Gebäudeecken 90 Grad Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adapter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,77* | € 59,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,01* | € 59,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,45* | € 61,39* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,82* | € 62,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|