Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm 820mm 1280801940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandarm 820mm 1280801940
Wandarm 820mm 1280801940
Artikel-Nr.:
     6012B-78799348
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1280801940
EAN/GTIN:
     4022644443919

Wandarm 820mm 1280801940

aus Aluminium, Polyesterbeschichtet, zur Beleuchtung von Werbeflächen, Schildern und Fassaden, Kabelführung innenliegend, max. Belastung 6,0 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,54*
€ 178,49*
Frei Haus
ab € 146,52*
€ 179,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,67*
€ 186,73*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,01*
€ 190,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.