Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 5x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 5x6
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 5x6
Artikel-Nr.:
     6012B-78854238
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/001/01 5x6
EAN/GTIN:
     4001796745485
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 5x6

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
6 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,80*
€ 33,12*
€ 5,46*
ab € 43,31*
€ 56,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,71*
€ 58,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,46*
€ 69,5674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,73*
€ 68,6987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,17*
€ 62,0823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,39*
€ 61,1541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,71*
€ 53,2049
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.