Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegermontageset 981144.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslegermontageset 981144.002
Auslegermontageset 981144.002
Artikel-Nr.:
     6012B-78855770
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981144.002
EAN/GTIN:
     4010319268912

Auslegermontageset 981144.002

Zubehör: Wandausleger aus Stahlblech pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
252 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,96*
€ 23,63*
€ 5,95*
ab € 17,14*
€ 23,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,33*
€ 24,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,34*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.