Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenbefestigung f.Exit Cube 33x22LED 40071353457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenbefestigung f.Exit Cube 33x22LED 40071353457
Kettenbefestigung f.Exit Cube 33x22LED 40071353457
Artikel-Nr.:
     6012B-78857128
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353457
EAN/GTIN:
     4012539344933

Kettenbefestigung f.Exit Cube 33x22LED 40071353457

Kettenbefestigung für Leuchtentyp Exit Cube 33x22 und 33x42 LED. 4 Ringösen (ohne Kette). Art des Zubehörs: Kettenabhängung Farbe: weiß Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 21,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,55*
€ 22,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,25*
€ 5,46*
ab € 16,50*
€ 23,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,80*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.