Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 4x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 4x40
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 4x40
Artikel-Nr.:
     6012B-78865200
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/01 4x40
EAN/GTIN:
     4001796562013
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 4x40

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0427*
€ 0,0567*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,65*
€ 16,15*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,62*
€ 21,27*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,62*
€ 24,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00809*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0047*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00967*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.