Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 8x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 8x20
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 8x20
Artikel-Nr.:
     6012B-78866812
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/01 8x20
EAN/GTIN:
     4001796581953
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 8x20

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,45*
€ 37,69*
€ 5,46*
ab € 47,20*
€ 61,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 63,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,68*
€ 75,7792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,80*
€ 73,542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,18*
€ 66,8542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.