Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Zellen 89800438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Zellen 89800438
Akku-Zellen 89800438
Artikel-Nr.:
     6012B-78871103
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800438
EAN/GTIN:
     9006210521947
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

Akku-Zellen 89800438

Hochtemperatur NiMH-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Cadmiumfrei, Hochtemperatur-Dauerbetrieb abhängig vom verwendeten Notlichtbetriebsgerät (siehe entsprechendes Notlichtbetriebsgerät-Datenblatt), Low profile -Querschnitt 21 mm, Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus, Geprüfter Qualitätshersteller, In verschiedenen Konfigurationen, Einfacher Anschluss mit Stecksystem, Mit Befestigungskappen aus Polykarbonat, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
4000 mAh
Länge:
408 mm
Breite:
22 mm
Akkupack:
nein
Gewicht:
347 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,45*
€ 85,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,50*
€ 88,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.